Motion
6207DUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho
Artículo MI #08673127
No. Fabricante 6207DUC3
Precio71.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho
Artículo MI #08673127
No. Fabricante 6207DUC3
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
Su precio$71.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6207DUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 35mm y 72mm , adecuado para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6207DUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176520471
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176520471

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6207DUC3 6200 DE PROFUNDIDAD DE UNA FILA