Motion
6004-H-20T1XDDU

NSK CORP, BEARING DIV
6004-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #08673188
No. Fabricante 6004-H-20T1XDDU
Precio86.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6004-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #08673188
No. Fabricante 6004-H-20T1XDDU

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$86.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6004-H-20T1XDDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20mm orificios con sellos dobles, 42mm OD y 12mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004-H-20T1XDDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176779527
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176779527

Descripción general

Descripción del fabricante
6004-H-20T1XDDU SERIE 6000 FILA ÚNICA