Motion
6001-H-20T1XZZ

NSK CORP, BEARING DIV
6001-H-20T1XZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho
Artículo MI #08673192
No. Fabricante 6001-H-20T1XZZ
Precio79.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6001-H-20T1XZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho
Artículo MI #08673192
No. Fabricante 6001-H-20T1XZZ

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$79.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Altura total
    8 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 6001-H-20T1XZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12mm orificios con doble blindaje, 28mm OD y 8mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001-H-20T1XZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176792311
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176792311

Descripción general

Descripción del fabricante
6001-H-20T1XZZ SERIE 6000 FILA ÚNICA