Motion
6201-H-20T1XDDU

NSK CORP, BEARING DIV
6201-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho
Artículo MI #08673210
No. Fabricante 6201-H-20T1XDDU
Precio95.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6201-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho
Artículo MI #08673210
No. Fabricante 6201-H-20T1XDDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    10 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6201-H-20T1XDDU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de alta resistencia con un orificio de 12 mm y un diámetro exterior de 32 mm, diseñado para aplicaciones automotrices.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-H-20T1XDDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176881978
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176881978

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-H-20T1XDDU SERIE 6200 FILA ÚNICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"