Motion
6826ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 165 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08673220
No. Fabricante 6826ZZ
Precio2,004.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 165 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08673220
No. Fabricante 6826ZZ
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
Precio2,004.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    SERIE 6826ZZ 6800 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6826ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 130 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 165 mm y un ancho de 18 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6826ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176908101
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176908101

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6826ZZ 6800 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"