Motion
6200-H-20T1XZZ*MA

NSK CORP, BEARING DIV
6200-H-20T1XZZ*MA

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho
Artículo MI #08673227
No. Fabricante 6200-H-20T1XZZ*MA
Precio92.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6200-H-20T1XZZ*MA

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho
Artículo MI #08673227
No. Fabricante 6200-H-20T1XZZ*MA
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
Su precio$92.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 6200-H-20T1XZZ*MA es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda blindado con un diámetro interior de 10 mm y un diámetro exterior de 30 mm, perfecto para equipos médicos.
  • Número de catálogo del fabricante
    6200-H-20T1XZZ*MA
  • Número de Upc del fabricante
    029176950346
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176950346

Descripción general

Descripción del fabricante
6200-H-20T1XZZ-MA SERIE 6200 INDIVIDUAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"