Motion
R6-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08673238
No. Fabricante R6-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08673238
No. Fabricante R6-2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.2812 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    SERIE R6-2RS R DE UNA HILERA DE PULGADAS DE PROFUNDIDAD
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    The R6-2RS is a 0.3750 in bore radial/deep groove ball bearing with a 0.8750 in OD and 0.2812 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    R6-2RS
  • Número de Upc del fabricante
    192661037942
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661037942

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE R6-2RS R DE UNA HILERA DE PULGADAS DE PROFUNDIDAD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"