Motion
5312ZZTNC3
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 130 mm OD, 54 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673295
No. Fabricante 5312ZZTNC3
Precio779.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 130 mm OD, 54 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673295
No. Fabricante 5312ZZTNC3
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
Precio779.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    54 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176074271
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176074271

Descripción general

Descripción del fabricante
5312ZZTNC3 300 DOBLE FILA (3300/5300)