Motion
5206ZZTN
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 23.80 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673297
No. Fabricante 5206ZZTN
Precio275.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 23.80 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673297
No. Fabricante 5206ZZTN
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
Precio275.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    23.80 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176075933
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176075933

Descripción general

Descripción del fabricante
5206ZZTN 200 FILA DOBLE (3200/5200)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"