Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- Longitud total40 mm
- En general Ancho17.50 mm
Detalles
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- Código de armonización8482105028
- Número de Upc del fabricante029176421501
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176421501
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito del programa de mejora de activos NSK Steel Metals WorksNSK ayudó a un fabricante de acero a reducir las fallas de los rodamientos en una fresadora en tándem de 4 posiciones al reemplazar los rodamientos convencionales por rodamientos Super-TF para ambientes contaminados. La actualización amplió la vida útil y proporcionó un ahorro de 119,600 USD.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos NSK para la industria del aceroRobustos, resistentes al desgaste y duraderos, los rodamientos de NSK están diseñados para los entornos exigentes de la industria del hierro y el acero. Robusto: ofrece un rendimiento fiable, una vida útil prolongada y un mantenimiento reducido en condiciones de funcionamiento extremas en todas las aplicaciones.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKLos rodamientos de acero duro NSK ofrecen una vida útil más larga en entornos contaminados y de alta resistencia a través de un tratamiento térmico avanzado y una austenita retenida optimizada. La tenacidad, la dureza y la resistencia al desgaste mejoradas proporcionan un rendimiento superior en las industrias de minería, cemento, acero, papel y eólica.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFLos rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF están diseñados para rodillos de respaldo en soportes de laminación, ofreciendo una capacidad de carga excepcional, alta precisión y una vida útil prolongada en condiciones de carga extremas, contaminación y lubricación severa. Diseñados con acero Super-TF avanzado y múltiples configuraciones de jaula, mejoran la durabilidad, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la precisión de la laminación en aplicaciones de procesamiento de acero y metales.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodamientos de rodillo de apoyo NSK Sendzimir
Los rodamientos de rodillos de respaldo NSK para fresadoras con grupos están diseñados con la resistencia de anillo y la precisión de funcionamiento requeridas para apoyar la fabricación precisa de chapas y planchas. Con opciones avanzadas que incluyen nuestro acero STF de larga duración y un innovador diseño de sello, soportan cargas pesadas y desafíos de lubricación para ofrecer una vida útil larga y confiable.
Folleto de máquinas de fundición continua de cojinetes de rodillos esféricos NSK SWR
Los rodamientos de rodillos esféricos de la serie NSK SWR están diseñados para máquinas de fundición continua en el procesamiento de acero y metales, lo que ofrece una resistencia superior al desgaste, vida útil de descamación y tenacidad del núcleo. Diseñados para cargas pesadas, contaminación y velocidades ultrabajas, prolongan la vida útil del segmento de rodillos y reducen el tiempo improductivo no planificado.