Motion
78/530ASUA135P5

NSK CORP, BEARING DIV
78/530ASUA135P5

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 530 mm de diámetro interno, 650 mm de DE, 56 mm de ancho, 30° de contacto, abierto
Artículo MI #08673327
No. Fabricante 78/530ASUA135P5
Precio47,830.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
78/530ASUA135P5

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 530 mm de diámetro interno, 650 mm de DE, 56 mm de ancho, 30° de contacto, abierto
Artículo MI #08673327
No. Fabricante 78/530ASUA135P5
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
Precio47,830.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Contacto Ángulo  
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    78/530ASUA135P5 BOLA DE CONTACTO ANGULAR
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176844768
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176844768

Descripción general

Descripción del fabricante
78/530ASUA135P5 BOLA DE CONTACTO ANGULAR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"