Motion
DAC164044
Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 44 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #08673341
No. Fabricante DAC164044
Precio76.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 44 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #08673341
No. Fabricante DAC164044
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
Precio76.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DAC164044 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176968136
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176968136

Descripción general

Descripción del fabricante
DAC164044 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron