Motion
QJ1252MC3
Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 260 mm, abierto
Artículo MI #08673353
No. Fabricante QJ1252MC3
Precio27,047.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 260 mm, abierto
Artículo MI #08673353
No. Fabricante QJ1252MC3
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
Precio27,047.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Altura total
    90 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR QJ1252MC3
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661037829
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661037829

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR QJ1252MC3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"