Motion
7026A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7026A5TRSULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 130 mm, 200 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08673491
No. Fabricante 7026A5TRSULP4Y
Precio5,828.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7026A5TRSULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 130 mm, 200 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08673491
No. Fabricante 7026A5TRSULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,828.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7026A5TRSULP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176731242
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176731242

Descripción general

Descripción del fabricante
7026A5TRSULP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"