Motion
200BTR10SDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
200BTR10SDBLP4A

Abierta(s)
Artículo MI #08673622
No. Fabricante 200BTR10SDBLP4A
Precio29,024.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
200BTR10SDBLP4A

Abierta(s)
Artículo MI #08673622
No. Fabricante 200BTR10SDBLP4A
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
Precio29,024.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Contacto Ángulo  
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • Altura total
    99 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    200BTR10SDBLP4A EMPUJE DE SÚPER PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176797460
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176797460

Descripción general

Descripción del fabricante
200BTR10SDBLP4A EMPUJE DE SÚPER PRECISIÓN