Motion
50BTR10ETYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
50BTR10ETYNDBLP4A

NSK 50BTR10ETYNDBLP4A, Cojinete de bolas de contacto angular de superprecisión de alta velocidad, calibre de 50 mm, 80 mm OD, 16 mm W
Artículo MI #08673702
No. Fabricante 50BTR10ETYNDBLP4A
Precio3,477.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
50BTR10ETYNDBLP4A

NSK 50BTR10ETYNDBLP4A, Cojinete de bolas de contacto angular de superprecisión de alta velocidad, calibre de 50 mm, 80 mm OD, 16 mm W
Artículo MI #08673702
No. Fabricante 50BTR10ETYNDBLP4A
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
Precio3,477.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176987076
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176987076

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRECISIÓN ALTA