Motion
4207BTN
NSK 4207BTN Light Deep Groove Ball Bearing, 35 mm Dia Bore, 72 mm OD, 2 Rows, 23 mm W, 32000 N Dynamic/26000 N Static Load
Artículo MI #08673739
No. Fabricante 4207BTN
Precio195.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 4207BTN Light Deep Groove Ball Bearing, 35 mm Dia Bore, 72 mm OD, 2 Rows, 23 mm W, 32000 N Dynamic/26000 N Static Load
Artículo MI #08673739
No. Fabricante 4207BTN
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
Su precio$195.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Altura total
    23 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105060
  • Número de Upc del fabricante
    029176423123
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176423123

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 4207BTN 4200