Motion
2212EKTN
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho
Artículo MI #08673742
No. Fabricante 2212EKTN
Precio498.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho
Artículo MI #08673742
No. Fabricante 2212EKTN
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
Precio498.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2212EKTN 2200
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2212EKTN El rodamiento cuenta con un 1:12 orificio cónico de 60 mm, cierre abierto, 110 mm OD, 28 mm de ancho; diseñado para ejes giratorios pesados.
  • Número de catálogo del fabricante
    2212EKTN
  • Número de Upc del fabricante
    029176523144
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176523144

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2212EKTN 2200