Motion
NUP305EM
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 20 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 21400 N Dynamic/17300 N Static Load
Artículo MI #08674410
No. Fabricante NUP305EM
Precio336.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 20 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 21400 N Dynamic/17300 N Static Load
Artículo MI #08674410
No. Fabricante NUP305EM
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
Precio336.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176795275
  • RPM máximas (grasa)
    10000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176795275

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP305EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
Los clientes también compraron