Motion
N1021BTCCG5P4
NSK Super Precision Thin Cylindrical Roller Bearing With Double-Ribbed Inner Ring, 105 mm Dia Bore, 160 mm OD, 1 Row, 26 mm W, 109000 N Dynamic/149000 N Static Load
Artículo MI #08674481
No. Fabricante N1021BTCCG5P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Super Precision Thin Cylindrical Roller Bearing With Double-Ribbed Inner Ring, 105 mm Dia Bore, 160 mm OD, 1 Row, 26 mm W, 109000 N Dynamic/149000 N Static Load
Artículo MI #08674481
No. Fabricante N1021BTCCG5P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    160 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176654862
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N1021BTCCG5P4 CILÍNDRICO - PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"