Motion
H2318
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 80 mm, Longitud total de 120 mm, Tamaño de rosca M90 x 2
Artículo MI #08674687
No. Fabricante H2318
Precio269.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 80 mm, Longitud total de 120 mm, Tamaño de rosca M90 x 2
Artículo MI #08674687
No. Fabricante H2318
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
Precio269.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura total
    86 mm
  • En general Longitud  
    120 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Rosca Tamaño  
    M90 x 2

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Número de Upc del fabricante
    029176535499
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176535499

Descripción general

Descripción del fabricante
H2318 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR