Motion
H222
Manguito adaptador: diámetro de orificio de 100 mm, longitud total de 145 mm
Artículo MI #08674720
No. Fabricante H222
Precio496.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador: diámetro de orificio de 100 mm, longitud total de 145 mm
Artículo MI #08674720
No. Fabricante H222
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
Precio496.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Altura total
    63 mm
  • En general Longitud  
    145 mm
  • Ancho general
    145 mm

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Número de Upc del fabricante
    029176580338
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    029176580338

Descripción general

Descripción del fabricante
H222 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good