Motion
23220  MB W33

ROLLWAY
23220 MB W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 60.30 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08691005
No. Fabricante 23220 MB W33
Precio4,353.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
23220 MB W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 60.30 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08691005
No. Fabricante 23220 MB W33
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
Precio4,353.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60.30 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23220 MB W33 DOBLE FILA ESFÉRICA,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good