Motion
23226  MB KC3  W33

ROLLWAY
23226 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08691007
No. Fabricante 23226 MB KC3 W33
Precio7,864.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
23226 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08691007
No. Fabricante 23226 MB KC3 W33
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
Precio7,864.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23226 MB KC3 W33 DOBLE FILA ESFÉRICA,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good