Motion
22356 CA K W33

ROLLWAY
22356 CA K W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 580 mm D.E., 175 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08691117
No. Fabricante 22356 CA K W33
Precio98,777.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
22356 CA K W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 580 mm D.E., 175 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08691117
No. Fabricante 22356 CA K W33
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
Precio98,777.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    175 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22356 CA K W33 FILA DOBLE ESFÉRICA,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"