Motion
23120 CA C3  W33

ROLLWAY
23120 CA C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08691140
No. Fabricante 23120 CA C3 W33
Precio 3,308.38 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
23120 CA C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08691140
No. Fabricante 23120 CA C3 W33
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
Precio 3,308.38 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23120 CA C3 W33 FILA DOBLE ESFÉRICA,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good