Motion
MFC-55 HT

SEALMASTER
MFC-55 HT

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello laberíntico de alta temperatura
Artículo MI #08694112
No. Fabricante MFC-55 HT
Precio13,268.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MFC-55 HT

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello laberíntico de alta temperatura
Artículo MI #08694112
No. Fabricante MFC-55 HT
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
Precio13,268.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7810 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • En general Altura  
    3.7800 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    10.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.3750 pulg.
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    3-37 HT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - MFC-55 HT
  • Capacidad de carga dinámica
    21566 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa compleja de litio con aceite sintético
  • Número de Upc del fabricante
    662461387979
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto a alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFC
  • Capacidad de carga estática
    16301 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
GEN MFC-55 HT ALTA TEMP BRGS, 717744

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good