Motion
712133
Orificio recto, 2.9375 pulg. de diámetro del orificio, 5.3750 pulg. de diámetro externo, 3.0625 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08694114
No. Fabricante 712133
Precio7,024.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, 2.9375 pulg. de diámetro del orificio, 5.3750 pulg. de diámetro externo, 3.0625 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08694114
No. Fabricante 712133
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
Precio7,024.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-2-215 HT GEN ALTA TEMP BRGS, 712133

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"