Motion
CRBFTS-PN31T RMW

SEALMASTER
CRBFTS-PN31T RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de múltiples labios
Artículo MI #08694253
No. Fabricante CRBFTS-PN31T RMW
Precio2,296.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRBFTS-PN31T RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de múltiples labios
Artículo MI #08694253
No. Fabricante CRBFTS-PN31T RMW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,296.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0900 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.1600 pulg.
  • Longitud total
    7.4400 pulg.
  • Ancho general
    4.5600 pulg.
  • Peso
    6.48 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado Sealmaster con brida 2-Bolt - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo concéntrico - Resistente a la corrosión - Mantenimiento reducido - Con lubricación de por vida - CRBFTS-PN31T RMW
  • Capacidad de carga dinámica
    7889 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de níquel y fósforo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Número de Upc del fabricante
    662461391600
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Contacto de múltiples labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    CRBFTS
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFTS-PN31T RMW PN GOLD, 718556

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"