Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaPolímero Nolu-Clean
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFQ
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFQ207-20-SS-CEC COJINETES DE BRIDA PULGADAS,