Motion
10GS1F-2 XBULK

GATES RUBBER CO
10GS1F-2 XBULK

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-0296 pulg. de D.I. de la manguera de 0.625 pulg.
Artículo MI #08705483
No. Fabricante 10GS1F-2 XBULK
Precio12.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10GS1F-2 XBULK

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-0296 pulg. de D.I. de la manguera de 0.625 pulg.
Artículo MI #08705483
No. Fabricante 10GS1F-2 XBULK
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
Precio12.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Longitud total
    1.4 pulg.
  • Peso
    0.135 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FÉRULA
  • Forma de ajuste
    Casquillo
  • Tipo de accesorio
    Casquillo
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Número de Upc del fabricante
    770075437697
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075437697

Descripción general

Descripción del fabricante
10GS1F-2XBULK ACOPLAMIENTOS - GLOBALSPIRAL
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;