Motion
32GSP-42FDHORX XBULK

GATES RUBBER CO
32GSP-42FDHORX XBULK

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-9500 pulg. de D.I. de la manguera de 2 pulg.
Artículo MI #08705539
No. Fabricante 32GSP-42FDHORX XBULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32GSP-42FDHORX XBULK

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-9500 pulg. de D.I. de la manguera de 2 pulg.
Artículo MI #08705539
No. Fabricante 32GSP-42FDHORX XBULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    42
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Diámetro interior de la manguera
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.71 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    M52X2.0
  • Peso
    2.23 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    A medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    SER
  • Tipo de extremo 1
    FDLORX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Luz DIN
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de presión extremadamente alta
  • Número de Upc del fabricante
    770075665946
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    24 °
  • Giro
    Sí
  • Tipo de rosca
    FDHORX
  • UPC_NO
    770075665946

Descripción general

Descripción del fabricante
32GSP-42FDHORX ACOPLAMIENTOS XBULK -
  • Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;