Motion
32B-32FL-SS

GATES RUBBER CO
32B-32FL-SS

32B-32FL-SS
Artículo MI #08705577
No. Fabricante 32B-32FL-SS
Precio1,083.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32B-32FL-SS

32B-32FL-SS
Artículo MI #08705577
No. Fabricante 32B-32FL-SS
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
Precio1,083.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Tamaño/tipo de extremo
    32FL
  • Diámetro de la brida
    2.8100 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Diámetro interior de la manguera
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 32 # 61

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de acero inoxidable de Gates son ideales para su uso en condiciones corrosivas, como pulverización de sal en operaciones marinas, productos químicos cáusticos en aplicaciones agrícolas, lavados frecuentes en el procesamiento de alimentos y bebidas y otros entornos hostiles.
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    KR
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Para usar con
    EFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, limpieza
  • Número de Upc del fabricante
    770075447405
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075447405

Descripción general

Descripción del fabricante
32B-32FL-SS ACOPLAMIENTOS - ACERO INOXIDABLE
  • Los acoplamientos de acero inoxidable duran más que los acoplamientos estándar, por lo que puede evitar sustituir todo un conjunto antes de que sea necesario sustituir la manguera; reforzados con acero inoxidable de grado 316 , estos intervalos de mantenimiento más largos significan más valor para su dólar; los vástagos de acero inoxidable de Gates están disponibles en la serie B para manguera trenzada o en la serie S para alambre espiral;