Motion
16S-30FDHORX90-SS

GATES RUBBER CO
16S-30FDHORX90-SS

7362-93055 Extremo de la manguera - 1 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08705603
No. Fabricante 16S-30FDHORX90-SS
Precio891.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16S-30FDHORX90-SS

7362-93055 Extremo de la manguera - 1 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08705603
No. Fabricante 16S-30FDHORX90-SS
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
Precio891.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    30
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    M42X2.0
  • Peso
    1.63 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de acero inoxidable de Gates son ideales para su uso en condiciones corrosivas, como pulverización de sal en operaciones marinas, productos químicos cáusticos en aplicaciones agrícolas, lavados frecuentes en el procesamiento de alimentos y bebidas y otros entornos hostiles.
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    KR
  • Tipo de extremo 1
    FDHORX
  • Tipo de accesorio
    DIN pesado
  • Para usar con
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, M4K, M4KL
  • Número de Upc del fabricante
    770075717997
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    24 °
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075717997

Descripción general

Descripción del fabricante
16S-30FDHORX90-SS ACOPLAMIENTOS - INOXIDABLE
  • Los acoplamientos de acero inoxidable duran más que los acoplamientos estándar, por lo que puede evitar sustituir todo un conjunto antes de que sea necesario sustituir la manguera; reforzados con acero inoxidable de grado 316 , estos intervalos de mantenimiento más largos significan más valor para su dólar; los vástagos de acero inoxidable de Gates están disponibles en la serie B para manguera trenzada o en la serie S para alambre espiral;