Motion
PC707ND CON BKT RFRB

GATES RUBBER CO
PC707ND W/BKT RFRB

PC707ND CON BKT RFRB
Artículo MI #08705673
No. Fabricante PC707ND W/BKT RFRB
Precio4,149.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
PC707ND W/BKT RFRB

PC707ND CON BKT RFRB
Artículo MI #08705673
No. Fabricante PC707ND W/BKT RFRB
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
Precio4,149.21 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La Power Crimp 707 de Gates es la crimpadora más fiable, pero más sencilla. Fue la primera crimpadora con lectura digital electrónica que indicaba la configuración del indicador. La parte más difícil de usar el 707 es pulsar un botón. Se tarda solo unos segundos en fabricar conjuntos de mangueras de calidad de fábrica.
  • Tipo de engarzador
    Turista/Compra
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras
  • Serie
    Serie 700

Descripción general

Descripción del fabricante
PC707ND CON EQUIPO Y PIEZAS DE RFRB BKT
  • Lectura electrónica para indicar el punto de ajuste del crimpado
  • Engarza la mayoría de las mangueras hidráulicas desde líneas de retorno de baja presión hasta espirales de presión extremadamente alta, de 3/16” a 1-1/4” D.I.
  • Engarza los acoplamientos de tubos rectos y doblados, más los tipos de bloque 45° y 90°
  • También se puede adaptar para su uso como cargador de potencia
  • Estándar PC707 sin juegos de troqueles cableados para 115V (incluye anillo de respaldo de troquel y un cono sin muescas)
  • Velocidad de producción: 100 ensamblajes por hora (usando ensamblajes de rosca recta de 1/2" de D.I. de dos hilos).