Motion
5X100 ALIMENTOS SECOS 30D AÑOS

GATES RUBBER CO
5X100 FOOD DRY GOODS 30D YLW

5X100 ALIMENTOS SECOS 30D AÑOS
Artículo MI #08706436
No. Fabricante 5X100 FOOD DRY GOODS 30D YLW
Precio150.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5X100 FOOD DRY GOODS 30D YLW

5X100 ALIMENTOS SECOS 30D AÑOS
Artículo MI #08706436
No. Fabricante 5X100 FOOD DRY GOODS 30D YLW
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
Precio150.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    60.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    5.56 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo carboxilado - Tipo C4
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia neumática de harina y otros alimentos secos que requieren manguera con un tubo sanitario de la FDA.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D2
  • UPC_NO
    770075536086
  • Presión de trabajo
    2.1

Descripción general

Descripción del fabricante
5X100FT ALIMENTOS MÁSTER SECOS 30D AMARILLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"