Motion
5X100 BG LOD Y ACEITE 300D

GATES RUBBER CO
5X100 BG MUD & OIL 300D

5X100 BG LOD Y ACEITE 300D
Artículo MI #08706477
No. Fabricante 5X100 BG MUD & OIL 300D
Precio139.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5X100 BG MUD & OIL 300D

5X100 BG LOD Y ACEITE 300D
Artículo MI #08706477
No. Fabricante 5X100 BG MUD & OIL 300D
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
Precio139.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    35.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    5.92 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de fluidos de perforación abrasivos, a base de agua y a base de petróleo desde un barco de suministro a una plataforma o plataforma de perforación marítima; y para aplicaciones de transferencia en plataformas o plataformas de perforación marítimas o terrestres. El material del tubo de nitrilo está diseñado para proporcionar resistencia química a fluidos a base de petróleo y está hecho con un grosor adicional para resistir la abrasión. Utiliza el mismo compuesto de tubo que las mangueras giratorias y vibradoras Gates Black Gold ℮ Grado D y E. El refuerzo de alta resistencia está diseñado para sobrevivir a requisitos extremos de aplicación en yacimientos petrolíferos. El material de la cubierta de neopreno está diseñado para soportar el entorno marino más duro, incluyendo abrasión, desgaste (grietas) y resistencia química adicional para cualquier producto de petróleo que pueda entrar en contacto con la cubierta.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075714835
  • Presión de trabajo
    20.7

Descripción general

Descripción del fabricante
5X100 BARRO Y ACEITE EN ORO NEGRO 300D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"