Motion
3/4XRL PLANTA XTRM 300 ROJO

GATES RUBBER CO
3/4XRL PLANT XTRM 300 LOL RED

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 225 pies de longitud
Artículo MI #08706487
No. Fabricante 3/4XRL PLANT XTRM 300 LOL RED
Precio8.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4XRL PLANT XTRM 300 LOL RED

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 225 pies de longitud
Artículo MI #08706487
No. Fabricante 3/4XRL PLANT XTRM 300 LOL RED
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
Su precio$8.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    225 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.06 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes calientes y aire.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053675818
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4XRL MAESTRO DE PLANTA XTREME 300 CON BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"