Motion
1X100 AIRE MINE 500FR NEGRO

GATES RUBBER CO
1X100 MINE AIR 500FR BLACK

1X100 AIRE MINE 500FR NEGRO
Artículo MI #08706605
No. Fabricante 1X100 MINE AIR 500FR BLACK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X100 MINE AIR 500FR BLACK

1X100 AIRE MINE 500FR NEGRO
Artículo MI #08706605
No. Fabricante 1X100 MINE AIR 500FR BLACK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.45 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso intensivo y de alta presión en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053670592
  • Presión de trabajo
    34.5

Descripción general

Descripción del fabricante
1X100FT PERFORADOR DE AIRE MINERO MAESTRO 500FR NEGRO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good