Motion
3/4X3FT  4169A FRÍO 150 SOFTWAL

GATES RUBBER CO
3/4X3FT 4169A COOL 150 SOFTWAL

3/4X3FT 4169A FRÍO 150 SOFTWAL
Artículo MI #08706625
No. Fabricante 3/4X3FT 4169A COOL 150 SOFTWAL
Precio23.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X3FT 4169A COOL 150 SOFTWAL

3/4X3FT 4169A FRÍO 150 SOFTWAL
Artículo MI #08706625
No. Fabricante 3/4X3FT 4169A COOL 150 SOFTWAL
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
Precio23.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    10.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.14 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor, como mangueras o conectores de radiador y calentador, especialmente para condiciones de aceite.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053647150
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED BLANDA 3/4X3FT 4169A REFRIGERANTE 150

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron