Motion
3-1/4X10 ENG SILICONA FRÍA 40

GATES RUBBER CO
3-1/4X10 ENG COOL SILICONE 40

3-1/4X10 ENG SILICONA FRÍA 40
Artículo MI #08706644
No. Fabricante 3-1/4X10 ENG COOL SILICONE 40
Precio184.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3-1/4X10 ENG COOL SILICONE 40

3-1/4X10 ENG SILICONA FRÍA 40
Artículo MI #08706644
No. Fabricante 3-1/4X10 ENG COOL SILICONE 40
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
Precio184.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.64 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Silicona - Tipo MQ
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor para soportar temperaturas extremas. También apto para aire o agua.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Naranja
  • Material del tubo
    Silicona - Tipo MQ
  • UPC_NO
    072053665574
  • Presión de trabajo
    2.8

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1/4X10FT SILICONA REFRIGERANTE DEL MOTOR 40