Motion
3/8X300 AG PULVERIZACIÓN 600

GATES RUBBER CO
3/8X300 AG SPRAY 600

3/8X300 AG PULVERIZACIÓN 600
Artículo MI #08706660
No. Fabricante 3/8X300 AG SPRAY 600
Precio6.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8X300 AG SPRAY 600

3/8X300 AG PULVERIZACIÓN 600
Artículo MI #08706660
No. Fabricante 3/8X300 AG SPRAY 600
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
Precio6.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.67 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Pulverizar céspedes, árboles y aplicaciones similares con soluciones diluidas de pesticidas y herbicidas a base de agua y aceite.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Amarillo
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    072053642049
  • Presión de trabajo
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8X300FT AG PULVERIZADOR MAESTRO 600
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
Los clientes también compraron