Motion
1/2XBALE AMARILLO LIMPIO PW3000

GATES RUBBER CO
1/2XBALE CLEAN PW3000 YELLOW

1/2XBALE AMARILLO LIMPIO PW3000
Artículo MI #08706719
No. Fabricante 1/2XBALE CLEAN PW3000 YELLOW
Precio6.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2XBALE CLEAN PW3000 YELLOW

1/2XBALE AMARILLO LIMPIO PW3000
Artículo MI #08706719
No. Fabricante 1/2XBALE CLEAN PW3000 YELLOW
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
Precio6.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2800 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.79 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075744214
  • Presión de trabajo
    210

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2XBALE MAESTRO LIMPIO PW3000 AMARILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs