Motion
5-1/2X10 CONDUCTO DE AIRE 10SD

GATES RUBBER CO
5-1/2X10 AIR DUCT 10SD

Manguera industrial - 5 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 10 psi, tipo de manguera de ventilación de aire, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #08706746
No. Fabricante 5-1/2X10 AIR DUCT 10SD
Precio112.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5-1/2X10 AIR DUCT 10SD

Manguera industrial - 5 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 10 psi, tipo de manguera de ventilación de aire, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #08706746
No. Fabricante 5-1/2X10 AIR DUCT 10SD
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
Precio112.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    12.0000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    5.75 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera extremadamente flexible y ligera para conexiones de filtro de aire al motor, conductos de descongelación y conductos de aire o calentador. Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de la manguera
    Tipo A (cloropreno)
  • Tipo de manguera
    Manguera de ventilación de aire
  • Número de catálogo del fabricante
    4663-3454
  • Número de Upc del fabricante
    072053213928
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Material del cordón de refuerzo
    Una sola capa de tejido sintético con dos alambres helicoidales incorporados.
  • Rango de temperatura
    -34 a 121 °C, -30 a 250 °F
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de cloropreno
  • Aplicaciones típicas
    Conducto de aire para calefacción y ventilación
  • UPC_NO
    072053213928
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1/2X10FT CONDUCTO DE AIRE 10SD
  • Refuerzo: capa de tela y alambre de acero doble
  • Fácil de cortar a medida con cuchillas y cortadores de alambre
  • Tubo resistente al calor y al aceite
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"