Motion
5X200 MARINO+ EXH. HÚMEDO 20SD

GATES RUBBER CO
5X200 MARINE+ WET EXHST 20SD

5X200 MARINO+ EXH. HÚMEDO 20SD
Artículo MI #08706755
No. Fabricante 5X200 MARINE+ WET EXHST 20SD
Price$85.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5X200 MARINE+ WET EXHST 20SD

5X200 MARINO+ EXH. HÚMEDO 20SD
Artículo MI #08706755
No. Fabricante 5X200 MARINE+ WET EXHST 20SD
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
Price$85.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    30.0 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    5.46 pulg.

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: escape húmedo marino y aplicaciones de uso general. Adecuado para líneas de refrigerante en las que se requieren curvas cerradas.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075304623
  • Presión de trabajo
    1.4

Descripción general

Descripción del fabricante
5X200FT MARINE MASTER MÁS ESCAPE HÚMEDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs