Motion
2X100 AG SOLUCIÓN 150SD

GATES RUBBER CO
2X100 AG SOLUTION 150SD

Manguera industrial - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #08706773
No. Fabricante 2X100 AG SOLUTION 150SD
Precio14.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X100 AG SOLUTION 150SD

Manguera industrial - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #08706773
No. Fabricante 2X100 AG SOLUTION 150SD
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
Precio14.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.36 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aspiración/descarga de agua de servicio medio a ligero para aplicaciones agrícolas, de construcción e industriales.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075717898
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2X100 AG SOLUCIÓN MAESTRA 150SD