Motion
3/3M560JB
Correa Polyflex 89113560 -
Artículo MI #08710604
No. Fabricante 3/3M560JB
Precio102.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa Polyflex 89113560 -
Artículo MI #08710604
No. Fabricante 3/3M560JB
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
Precio102.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    556 mm / 21.9 pulg.
  • Longitud exterior
    556 mm
  • Grosor
    2 mm
  • Ancho superior
    10 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    3/3M560JB
  • Número de Upc del fabricante
    072053832426
  • Material
    Poliuretano
  • Sección
    3M/JB
  • UPC_NO
    072053832426

Descripción general

Descripción del fabricante
3/3M560JB, CINTURONES POLYFLEX JB
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good