Motion
918857001
Correa trapezoidal BladeRunner® 918857001 : sección 5V , ancho superior de 0.6600 pulgadas, longitud total de 170.875 pulgadas, correa trapezoidal envuelta de sección estrecha
Artículo MI #08713923
No. Fabricante 918857001
Precio216.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal BladeRunner® 918857001 : sección 5V , ancho superior de 0.6600 pulgadas, longitud total de 170.875 pulgadas, correa trapezoidal envuelta de sección estrecha
Artículo MI #08713923
No. Fabricante 918857001
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
Precio216.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40 °
  • Grosor de la correa
    0.53 pulg.
  • Longitud efectiva
    170.40 pulg.
  • Longitud exterior
    170.875 pulg.
  • Tamaño de la sección
    5V
  • Ancho superior
    0.6600 pulg.
  • Peso
    2.19 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Banda en V envuelta de sección estrecha
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    170.84 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
7001BR, CINTURONES BLADERUNNER