Motion
922756728
Correa trapezoidal BladeRunner® 922756728 - Sección B, 0.6900 pulgadas de ancho superior, 116.125 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #08713979
No. Fabricante 922756728
Precio76.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal BladeRunner® 922756728 - Sección B, 0.6900 pulgadas de ancho superior, 116.125 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #08713979
No. Fabricante 922756728
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
Precio76.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    39 °
  • Grosor de la correa
    0.42 pulg.
  • Longitud efectiva
    115.84 pulg.
  • Longitud exterior
    116.125 pulg.
  • Tamaño de la sección
    B
  • Ancho superior
    0.6900 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal envuelta de sección clásica
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    115.90 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6728BR, CINTURONES BLADERUNNER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good