Motion
2107
Linterna 325-Lumen
Artículo MI #08718690
No. Fabricante 2107
Precio69.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna 325-Lumen
Artículo MI #08718690
No. Fabricante 2107
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
Precio69.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Longitud
    4.75 pulg.
  • Ancho
    1.125 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    3
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • 325 lm de salida de alta definición TRUEVIEW™ IP67: Resistente al agua y al polvo • Enfoque de haz deslizante de inundación puntual • Dos modos de salida de luz: modo alto: 325 lm a 5 horas; modo bajo: De 25 lm a 18 horas • Distancia del haz de 115m (377 pies) para un rastreo y búsqueda de largo alcance • Cuerpo de aluminio anodizado duro de grado estructural • Cuerpo y lente con clasificación para caídas de 4m (12 pies) y resistente a la corrosión • Interruptor de botón de encendido/apagado y encendido momentáneo para un uso rápido • Clip de bolsillo metálico extraíble • Alimentado por (3) baterías AAA (incluidas) • Garantía limitada de por vida para luces y LED
  • Incluye
    325L Linterna de enfoque,(3) baterías AAA
  • Número de Upc del fabricante
    045242532452
  • Material
    Aluminio de grado estructural anodizado duro
  • Salida de luz máxima
    325 lm
  • UPC_NO
    045242532452
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA DE ENFOQUE LED 2107 325-LUMEN
  • 325 lm de salida de alta definición TRUEVIEW
  • IP67: Resistente al agua y al polvo
  • Enfoque de haz deslizante de inundación puntual
  • Dos modos de salida de luz: modo alto: de 325 lm a 5 horas; modo bajo: de 25 lm a 18 horas
  • Distancia del haz de 115m (377 pies) para búsqueda y rastreo de largo alcance
  • Cuerpo de aluminio duro anodizado de grado estructural
  • Cuerpo y lente con clasificación para caídas de 4m (12 pies) y resistente a la corrosión
  • Botón de encendido/apagado y encendido momentáneo para un uso rápido
  • Clip de bolsillo de metal extraíble
  • Funciona con (3) pilas AAA (incluidas)
  • Garantía limitada de por vida para luces y LED